Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochlift-Beschlag HLB560 - 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochlift-Beschlag HLB560 - 870
Hochlift-Beschlag HLB560 - 870
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334143
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45160
EAN/GTIN:
     4023149451607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag
klappenbeschlag hettich
• Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Mit Gasdruckfedern ausgestattet · Breite anpassbar durch verstellbare Traverse · Zweidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 3 mm · Seite ± 3 mm · Stahl pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Gasdruckfedern 2· Farbe weiß· Für Korpusseite mm 16 - 19· Lichte Korpusbreite mm 560 - 870· Lichte Korpushöhe mm 330
Weitere Informationen:
Klappengewicht:
5 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: klappenbeschlag, Hochstellbeschlag, Klappenlifter, 8000610136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,7809*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,5743*
€ 282,71342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,9276*
€ 273,61384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,7876*
€ 254,40724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,5309*
€ 248,15177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,8109*
€ 240,15497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,7809*
€ 209,17927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.