Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,470mm,EB12,5mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334151
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45302
EAN/GTIN:
     4023149453021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 12,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 16mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 256mm · Lochabstand b1 mm: 256mm · Nennlänge mm: 470mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
470 mm
Mindestkorpustiefe:
485 / 494 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,8673*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 22,726*
€ 27,04394
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 22,059*
€ 26,25021
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 20,1551*
€ 23,98457
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 19,1712*
€ 22,81373
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 18,1173*
€ 21,55959
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 14,8673*
€ 17,69209
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.