Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachschrägenadapter


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334155
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45319
EAN/GTIN:
     4023149453199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
• Für Winkel von 19° - 59° · Belastbarkeit max. 50 kg · Höhe 125 mm · Tiefe 94 mm · Breite 57 mm · Kunststoff weiss Set besteht aus: · 2 Stk. Dachschrägenadapter
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Eurowinkel, Korpusverbinder, Möbelverbinder, Rückwandverbinder, Schrankverbinder, Verbindungswinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,3484*
€ 16,9584*
14 Tage
507
1
€ 6,99*
ab € 13,91*
€ 20,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Säcke
€ 16,9584*
€ 20,1805
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 15,8284*
€ 18,8358
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 15,1784*
€ 18,0623
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 12,3484*
€ 14,6946
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Säcke
Mindestbestellmenge: 5 Säcke ( entspricht € 84,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.