Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderfallenschloss,Z23,ø18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334162
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45741
EAN/GTIN:
     4023149457418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Rechts und links schließend · Komplett mit Rosette · Vernickelt · Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen · Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: KA 5740 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Schlosses: Fallenschloss · Ausführung: Z23, ø 18 mm · Bohrdurchmesser: 18mm · Dornmaß mm: 25mm · Material: Metall
Weitere Informationen:
Dornmaß:
25 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Fallenschloss, Fallenschloss, Fallenschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,3051*
€ 10,4527*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,1213*
€ 10,6213*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,67*
17 Tage
682
1
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 11,54*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,6213*
€ 12,63935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1413*
€ 12,06815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1213*
€ 9,66435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,2543*
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 10,4588*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 10,4588*
Zubehör
Hettich
46087
ab € 71,8075*
Zubehör
Hettich
46078
ab € 70,963*
Zubehör
Hettich
0079786
ab € 0,85*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,5724*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,6224*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.