Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Fuß-Gestell,geschwungen,715mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334190
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45988
EAN/GTIN:
     4023149459887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Gestell für Gehänge
Zentrifugengehänge Gestell
gestell für gehänge
• Rechts / links verwendbar · Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube · Gesamtbelastung inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung beträgt 100 kg pro Tischplatte · Inklusive Befestigungsmaterial · Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Aluminium Optik
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 44,3753*
€ 56,1953*
15 Tage
575
1
€ 6,99*
ab € 50,25*
€ 64,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,1953*
€ 66,87241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,8853*
€ 60,55351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,3753*
€ 52,80661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,3906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
45978
ab € 21,382*
Zubehör
Hettich
0045969
ab € 0,9542*
Zubehör
Hettich
46021
ab € 31,9426*
Zubehör
Hettich
46014
ab € 21,8533*
Zubehör
Hettich
46016
ab € 26,5749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.