Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelani ,ø80mmx690mm - 870mm,verchromt,hochglanz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334204
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46063
EAN/GTIN:
     4023149460630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine
• Länge 690 mm · Durchmesser 80 mm · Höhenverstellung + 180 mm stufenlos bis Länge 870 mm · Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein · Die Tischplatte muss qualitativ auf diesen Belastungsbereich ausgelegt sein · Stahl Set besteht aus: · 1 Stück Tischbein · 1 Stück Abdeckhülse · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 80mm · Länge mm: 690 - 870mm
Weitere Informationen:
Ø:
80 mm
Höhe:
690 - 870 mm
Modell:
Jelani
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,5973*
€ 70,4573*
16 Tage
311
€ 6,99*
ab € 60,33*
€ 78,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,4573*
€ 83,84419
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,1673*
€ 82,30909
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,1973*
€ 77,58479
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,8873*
€ 74,83589
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,5973*
€ 63,78079
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 53,5973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.