Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderglasschiebetürschloss Typ 326 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderglasschiebetürschloss Typ 326 m.
Zylinderglasschiebetürschloss Typ 326 m.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334236
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46296
EAN/GTIN:
     4023149462962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für 2 hintereinander laufende Glastüren · Stärke 5 - 8 mm · Komplett mit Gummidichtring und Schrauben · Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen · Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: SlideLine 97Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Art des Schlosses Glasschiebetürschloss· Bohrdurchmesser 30mm· Farbe vernickelt· Schliessart rechts schließend
Weitere Informationen:
Oberfläche:
hochglanz vernickelt
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Glasstärke 5 - 8 mm
Weitere Suchbegriffe: GGT-Schloss, Glastürbeschlag, Glastürschlösser, 8000610291
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,1509*
€ 36,8832*
14 Tage
379
1
€ 6,99*
ab € 28,41*
€ 40,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,8832*
€ 43,89101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,8107*
€ 41,42473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,742*
€ 40,15298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,0296*
€ 39,30522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,9709*
€ 38,04537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,1509*
€ 32,30957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 368,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.