Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenhalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334267
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46840
EAN/GTIN:
     4023149468407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Aufliegend auf der Tischkante · zum Festklemmen · Für Tischplattendicke 15 - 34 mm · Kunststoff schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Montageart: zum Festklemmen · Plattendicke: 15 mm · Material: Kunststoff · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blendenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,0288*
€ 30,3188*
13 Tage
588
1
€ 6,99*
ab € 23,71*
€ 34,34*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,3188*
€ 36,07937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,6388*
€ 32,89017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,8488*
€ 31,95007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,9188*
€ 30,84337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,0288*
€ 25,02427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,6376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.