| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334523 Herst.-Nr.: 41389 EAN/GTIN: 4023149413896 |
| | |
|
| | |
| • Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 90 kg· Farbe blau passiviert· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 125mm· Lochabstand C mm 233.5mm· Mindestkorpustiefe KT mm 304mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 300mm· Nennlänge mm 300mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 300 mm | Belastbarkeit: | 90 kg | Mindestkorpustiefe: | 304 mm | Schubkastenlänge: | 300 mm | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung hettich 300 mm, schubladenkugelauszüge hettich, auszugschienen 300mm, Schubladenauszug, Vollauszüge, 8000609943 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,06* | € 30,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 21,58* | € 30,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,0768* | € 31,9198* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,0768* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|