Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Bin.it Duo I ES,KS 300 - 400
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334550
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
49477
EAN/GTIN:
4023149494772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Vollauszug · Für Schrankbreite 300 mm - 400 mm · Fassungsvermögen 30 Liter · Einfache und schnelle Bodenmontage · Mit Frontanbindung Set besteht aus: · 2 Stück Eimer mit Deckel 20 l + 10 l · 1 Stück Einbaurahmen mit Vollauszug inklusive Frontanbindung Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 2-fach · Für Korpusbreite mm: 300 - 400mm · Für Schrankbreite mm: 300 - 400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl, anthrazit
Inhalt:
30 l (1 x 20 l / 1 x 10 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Hinter Blende mit Bodenmontage
Tiefe:
485 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,3629*
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 354,6029*
€ 421,97745
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 347,9629*
€ 414,07585
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 332,8629*
€ 396,10685
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 327,2729*
€ 389,45475
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 287,3629*
€ 341,96185
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eim. 10 l,ES,225x150x350mm,f.Abfallsys. Bin.it Duo I
Hettich
9080024
ab € 64,8482*
Zubehör
Eim. 20 l,ES,225x305x350mm,f.Abfallsys. Bin.it Duo I,Bin.it Duo II
Hettich
9080025
ab € 94,0971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen