Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTech Frontbefestigung,z. Einpr.,Sys.höhe: 86,118,150,214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334570
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     54998
EAN/GTIN:
     4023149549984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Stahl vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Frontbefestigungen · Schubkastenart: einwandig · Systemhöhe: 86, 118, 150, 214 · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Frontbefestigungen, Frontstabilisatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3405*
€ 0,6805*
14 Tage
692
1
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.