Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 25,530mm,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334649
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9012302
EAN/GTIN:
     4023149021909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Vollauszug mit Differentialrolle · 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open separat bestellen · Befestigungsposition 13 - 352 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 32 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 530mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
25 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
292 / 392 mm
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 12,5232*
€ 17,1385*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 20,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 17,1385*
€ 20,39482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3585*
€ 19,46662
pro Stück
ab 28 Stück
€ 16,1963*
€ 19,2736
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,8619*
€ 18,87566
pro Stück
ab 140 Stück
€ 15,5376*
€ 18,48974
pro Stück
ab 280 Stück
€ 15,2132*
€ 18,10371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5232*
€ 14,90261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 239,939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.