Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5332,12,7mm EinbauB,500,verzinkt,passiviert


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334661
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9057405
EAN/GTIN:
     4023149016165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand b2 mm: 128mm · Lochabstand b3 mm: 64mm · Lochabstand C mm: 442mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 504mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
504 mm
Schubkastenlänge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Kugel-Vollauszug, Kugel-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
642
1
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 14,67*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,6461*
€ 15,1261*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Säcke
€ 15,1261*
€ 18,00006
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 14,5261*
€ 17,28606
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 11,6461*
€ 13,85886
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Säcke
Mindestbestellmenge: 10 Säcke ( entspricht € 151,261* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0329*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.