Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaLine,AB736mm,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334671
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078219
EAN/GTIN:
     4023149022319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
• Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 2 Stück OrgaLine Hinweise: · Sollen Breitwandschübe mit Karteibahnen · Fachteilern oder Trennwänden organisiert werden · muss zunächst die OrgaLine an den Vorder- und Hinterseiten der Breitwandschübe montiert werden. In Verbindung mit der Trennwand kann alternativ zur OrgaLine auch der OrgaClip eingesetzt werden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Material: Stahl · Systemfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
736 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zwischenwand Schubladenmagazin, Einlegeboden, Schrankboden, Trennbleche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,1128*
€ 20,9254*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,6111*
€ 21,4411*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 16,7552*
€ 23,1852*
3 Tage
18
1
€ 9,50*
ab € 18,95*
€ 26,03*
3 Tage
541
1
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,1852*
€ 27,59039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1052*
€ 27,49519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,9952*
€ 26,17429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,2352*
€ 25,26989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4352*
€ 24,31789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7552*
€ 19,93869
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
1045466
ab € 6,39*
Zubehör
Hettich
1040519
ab € 3,78*
Zubehör
Hettich
1041576
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.