Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaLine,AB536mm,Alu Optik


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OrgaLine,AB536mm,Alu Optik
OrgaLine,AB536mm,Alu Optik
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334679
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078231
EAN/GTIN:
     4023149022395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
• Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 2 Stück OrgaLine Hinweise: · Sollen Breitwandschübe mit Karteibahnen · Fachteilern oder Trennwänden organisiert werden · muss zunächst die OrgaLine an den Vorder- und Hinterseiten der Breitwandschübe montiert werden. In Verbindung mit der Trennwand kann alternativ zur OrgaLine auch der OrgaClip eingesetzt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Material Stahl· Systemfarbe Aluminium optik
Weitere Informationen:
Breite:
536 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Zwischenwand Schubladenmagazin, trennplatte schubladenmagazin, Einlegeboden, Schrankboden, Trennbleche, 8000607224
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
432
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 25,90*
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 18,27*
€ 26,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,5299*
€ 27,871*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,871*
€ 33,16649
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,6688*
€ 31,73587
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,9855*
€ 28,54275
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,4732*
€ 26,74311
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,1399*
€ 25,15648
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,5299*
€ 20,86058
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 17,5299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.