Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dilip fix Container-Bockrolle 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334686
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078538
EAN/GTIN:
     4023149120046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
• Geeignet für: Stein · PVC / Linoleum · Zum Einlassen in ø 56 mm Bohrungen · Einlasstiefe 16 mm · Kunststoff schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 25mm · Höhe mm: 14mm · Material Gehäuse: Kunststoff, schwarz · Modell: Dilip fix · Montageart: zum Einstecken · Radmaterial: Kunststoff · Rollenart: Bockrolle
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
25 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, Stollenradrolle, Stollenrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3531*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,228*
€ 5,03132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,185*
€ 4,98015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3291*
€ 3,96163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0931*
€ 3,68079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8831*
€ 3,43089
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3531*
€ 2,80019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.