Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set 404x530,schw.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334691
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078607
EAN/GTIN:
     4023149120152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Set besteht aus: · 1 Garnitur Stahleinstellseiten pulverbeschichtet schwarz · 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control · vormontiert · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 · Teilauszug ·   mit Silent System · vormontiert · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 25 ·   Vollauszug · mit Silent System 40 · vormontiert · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45 ·   Überauszug · mit Silent System 40 · vormontiert · 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm · 2 Stück Stahlschubkästen · 1 Stück mit Hängerahmen · 2 Stück Aktivatoren · 6 Stück Exzenterscheiben · inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben · 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen · 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder · gleichschließend Weitere technische Eigenschaften: · Auszugart: Voll- und Überauszüge · Höheneinheiten: 8HE · Höheneinheiten HE: 5+2+1 · Komforteigenschaften: Dämpfung Silent System 40 mm · Min. Einbaubreite: EB 404 mm · Min. Einbautiefe mm: 530mm · Varianten: Komplettsets
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladeneinsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 219,2483*
€ 269,5683*
2 Tage
31
pro Satz
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 301,19*
2 Tage
419
pro Satz
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 302,71*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,17*
€ 345,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 269,5683*
€ 320,78628
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 263,7383*
€ 313,84858
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 253,6083*
€ 301,79388
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 251,5383*
€ 299,33058
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 219,2483*
€ 260,90548
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0607*
Zubehör
Hettich
0075554
ab € 3,07*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,1832*
Zubehör
Hettich
9184448
ab € 5,0971*
Zubehör
Hettich
1040176
ab € 2,31*
Zubehör
Hettich
1040175
ab € 1,97*
Zubehör
Hettich
9039924
ab € 11,2078*
Zubehör
Hettich
1041576
ab € 1,74*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,2912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.