| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334838 Herst.-Nr.: 9079597 EAN/GTIN: 4023149008856 |
| | |
|
| | |
| • Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz oder 19 mm breitem Aluminiumprofil · Öffnungskraft einstellbar · Silent System integriert - gedämpfte Schließbewegung · Klappengewicht inkl. Griff 1,7 – 17,6 kg · Dreidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 2 mm · Seite ± 2 mm · Neigung / Tiefe ± 2 mm · Aluminium pulverbeschichtet silber / Kunststoff grau · Gasdruckfedern bitte separat bestellen Set besteht aus: · 1 Garnitur Klappenbeschlag · rechts und links · 1 Garnitur Abdeckkappen · rechts und links · Befestigungsmaterial Hinweise: Eine Gasdruckfeder-Übersicht zur Anpassung an individuelle Klappengewichte finden Sie im unteren Bereich im Reiter ?Realisierung & Montage?. Siehe Dokument ?Übersicht Gasdruckfedern?.Weitere technische Eigenschaften:· Farbe silber· Lichte Korpushöhe mm 313 - 342 Weitere Informationen: | | Klappengewicht: | 17,6 kg | Marke: | HETTICH | Material: | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochstellbeschlag, Klappenbeschlag, Klappenlifter, 8000606969 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,81* | € 130,94* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,632* | € 132,2667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|