Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfalt-Beschlag Lift Advanced HF,701 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfalt-Beschlag Lift Advanced HF,701 -
Hochfalt-Beschlag Lift Advanced HF,701 -
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334847
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079614
EAN/GTIN:
     4023149008948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag
• Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz oder 19 mm breitem Aluminiumprofil · Öffnungskraft einstellbar · Silent System integriert - gedämpfte Schließbewegung · Klappengewicht inkl. Griff 3,8 – 15,4 kg · Ungleiche Klappenaufteilung ab 490 mm lichter Korpushöhe möglich · Dreidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 2 mm · Seite ± 2 mm · Neigung / Tiefe ± 2 mm · Traverse oder Mittelscharnier nicht erforderlich · Aluminium pulverbeschichtet silber / Kunststoff grau · Die Verwendung von Schnellmontage-Topfscharnieren mit einem Öffnungswinkel von min. 110° wird empfohlen · z. B. Sensys 8645i oder Intermat 9943 · bitte separat bestellen · Gasdruckfedern bitte separat bestellen Set besteht aus: · 1 Garnitur Klappenbeschlag · rechts und links · 1 Garnitur Abdeckkappen · rechts und links · Befestigungsmaterial Hinweise: Eine Gasdruckfeder-Übersicht zur Anpassung an individuelle Klappengewichte finden Sie im unteren Bereich im Reiter ?Realisierung & Montage?. Siehe Dokument ?Übersicht Gasdruckfedern?.Weitere technische Eigenschaften:· Farbe silber· Lichte Korpushöhe mm 701 - 770
Weitere Informationen:
Klappengewicht:
13,6 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klappenlifter, Klappenbeschlag, Hochstellbeschlag, 8000606977
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
506
€ 6,99*
ab € 102,89*
€ 130,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,712*
€ 131,6167*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,6167*
€ 156,62387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,7518*
€ 150,83464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,7094*
€ 138,88419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,4944*
€ 132,67834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,902*
€ 128,40338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,712*
€ 111,51728
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.