Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo Lift Basic 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334884
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079723
EAN/GTIN:
     4023149244964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Beidseitige Anbindung · Belastbarkeit 10 kg · Teleskop-Breitenverstellung · Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs · Kleiderstange Aluminium eloxiert · nicht kürzbar · Gehäuse · Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff schwarz / Aluminium eloxiert Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Kunststoff
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderlifte, Schrankinnenausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8853*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7853*
€ 5,69451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2553*
€ 5,06381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1453*
€ 4,93291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9153*
€ 4,65921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6153*
€ 4,30221
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8853*
€ 3,43351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.