Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück,20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334927
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079880
EAN/GTIN:
     4023149124112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Beidseitige Anbindung · Belastbarkeit 10 kg · Teleskop-Breitenverstellung für lichte Korpusbreite 750 - 1170 mm · Zusätzliche ausziehbare Kleiderstange im rechten Gehäuse integriert · Montage im System 32 · Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs · Kleiderstange Stahl verchromt · nicht kürzbar · Gehäuse · Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff / Stahl Aluminium Optik Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: Aluminium Optik · Material: Stahl, Kunststoff
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8251*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0451*
€ 11,95367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6751*
€ 11,51337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1751*
€ 10,91837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5751*
€ 10,20437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8251*
€ 8,12187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.