Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türregal Dispen. Duo,B600mm,STYLE verchromt


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334931
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079892
EAN/GTIN:
     4023149124167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Türregal
türregal
• Einsetzbar an linker und rechter Tür · Schrankbreite 450 oder 600 mm · Belastbarkeit 20 kg (Schrankbreite 450 mm) bzw. 25 kg (Schrankbreite 600 mm) · Lichte Mindestkorpushöhe 1700 mm · Holzböden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung · Stahl Set besteht aus: · 1 Stück Türregal 6-etagig · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Belastbarkeit kg: 20kg · Für lichte Korpusbreite mm: 562 - 568mm · Für Schrankbreite mm: 600mm · Lichte Mindestkorpushöhe mm: 1700 (6-etagig)mm · Material: Stahl · Reling: STYLE
Weitere Informationen:
Höhe:
1700 mm
Breite:
562 mm
Ausführung:
Arena STYLE
Oberfläche:
verchromt
Marke:
HETTICH
Einsatzort:
Küchen
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,0905*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 649,9868*
€ 773,48429
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 636,3855*
€ 757,29875
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 614,6843*
€ 731,47432
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 584,933*
€ 696,07027
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 572,8805*
€ 681,7278
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 529,0905*
€ 629,6177
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.