Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bin.it Space


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bin.it Space
Bin.it Space
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334944
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079926
EAN/GTIN:
     4023149013232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertstofftrennung
Mülltonnen
Mülltrennsystem
Mülltrennsysteme
• Für Schrankbreite min. 500 mm · Fassungsvermögen 30 Liter · Einfache und schnelle Bodenmontage · Auszugssystem mit Vollauszug · Durch optionale Trennwand (Bestell-Nr. 9 080 021) 3- und 4-fach-Trennung möglich · Die geringe Einbautiefe bietet Platz für Siphon · Wasseranschlüsse und Untertischgeräte · Rahmen und Auszug pulverbeschichtet silber · Eimer und Deckel Kunststoff grau Set besteht aus: · 2 Stück Eimer 15 l + 15 l · 1 Stück Einbaurahmen mit Vollauszug und DeckelWeitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 2-fach· Für Schrankbreite mm min. 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
455 mm
Inhalt:
30 l (2 x 15 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Einbauabfallsammler zur Bodenmontage
Tiefe:
320 mm
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltonne, 8000607072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,4979*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,5754*
€ 189,89473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,5459*
€ 182,71962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,5566*
€ 170,83235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,0171*
€ 158,29035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,7279*
€ 153,1862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,4979*
€ 136,2525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.