Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Eim. 10 l,KS,grau,225x150x350mm,f.Abfallsys. Bin.it Duo I
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334961
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9079998
EAN/GTIN:
4023149013447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Weitere technische Eigenschaften: · Breite x Tiefe x Höhe mm: 225 x 150 x 350mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
225 mm
Inhalt:
10 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
153 mm
Höhe:
360 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,2251*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,5051*
€ 44,63107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,8251*
€ 43,82187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,9051*
€ 40,34707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,6251*
€ 38,82387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,0551*
€ 38,14557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,2251*
€ 31,20787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen