Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Schrankinnenausstattungen
>
Artikel
Eim. 20 l,KS,grau,225x305x350mm,f.Abfall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334962
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9080004
EAN/GTIN:
4023149013454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrennung
Mülltonne
Mülltrennsysteme
Wertstofftrennung
Weitere technische Eigenschaften:· Breite x Tiefe x Höhe mm 225 x 305 x 350
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
20 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
305 mm
... >
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Schrankinnenausstattungen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
8000607076
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,2084*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,2138*
€ 57,37442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,0587*
€ 54,80985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,3911*
€ 50,44541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,516*
€ 48,21404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,0584*
€ 45,2895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,2084*
€ 38,328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen