Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschrank-Drehbeschlag Arena STYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschrank-Drehbeschlag Arena STYLE
Eckschrank-Drehbeschlag Arena STYLE
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334980
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080036
EAN/GTIN:
     4023149124730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank-drehbeschlag hettich
eckschrank drehbeschlag
• Für Eckunterschränke · Korpusmaß 900 mm oder 1000 mm · Einbauhöhe 730 mm · Achse individuell kürzbar · Befestigung der Lager am Eckpfosten · Höhenpositionierung der Drehböden schnell und einfach über umsteckbare Auflager · Belastbarkeit 15 kg / Boden · Arena STYLE / CLASSIC Halbkreisdrehböden Holzboden · melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt Set besteht aus: · 2 Stück Halbkreisdrehböden · 1 Stück Achse · 1 Stück Beschlag-SetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Arena STYLE· Beschlagsysteme für Küchen· Durchmesser mm 850mm· Lichte Mindestkorpusbreite mm 1000· Material Stahl· Oberfläche verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Eckschrankbeschlag, 8000621918
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
375
Frei Haus
ab € 272,13*
€ 329,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,9754*
€ 348,606*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,606*
€ 414,84114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,8019*
€ 396,03426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,5707*
€ 369,57913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,3966*
€ 352,71195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,8354*
€ 341,33413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,9754*
€ 308,18073
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.