Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhauszug,sil. o.Sil. Sys.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334984
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080058
EAN/GTIN:
     4023149010200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zur Montage an der Korpusseite · Kugelauszug mit oder ohne Dämpfung Silent System · Mit 4 einhängbaren Schuhablagen · Individuelle Positionierung der Schuhablagen am Rahmen · Links oder rechts einsetzbar · Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsrahmen · 4 Stück Schuhablagen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Silent System · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: silber · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,171*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,451*
€ 205,21669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,121*
€ 201,25399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,141*
€ 194,13779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,521*
€ 185,06999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,171*
€ 159,66349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.