Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekörbe m.2-fach-Reling,250x467x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängekörbe m.2-fach-Reling,250x467x11
Einhängekörbe m.2-fach-Reling,250x467x11
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334992
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080077
EAN/GTIN:
     4023149245688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in den Tragrahmen · Mit 2-fach-Reling · Stahl verchromt oder pulverbeschichtet silberWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Korb· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 250mm· Farbe silber· Für Korpusbreite mm 300· Höhe mm 110mm· Material Stahl· Oberfläche pulverbeschichtet silber· Tiefe 467mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Korb, 8000622004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
840
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,63*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,8252*
€ 27,1236*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,1236*
€ 32,27708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,8659*
€ 30,78042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,1644*
€ 27,56564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,0567*
€ 26,24747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6552*
€ 24,57969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,8252*
€ 20,02199
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.