Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arena CLASSIC Rutschst. Einhän.tabl. Dis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arena CLASSIC Rutschst. Einhän.tabl. Dis
Arena CLASSIC Rutschst. Einhän.tabl. Dis
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1335015
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080147
EAN/GTIN:
     4023149124938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in den Auszugsrahmen · Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Arena CLASSIC· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 518mm· Für Schrankbreite mm 600· Höhe mm 88mm· Material Stahl· Oberfläche verchromt· Reling CLASSIC· Tiefe 275mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar, 8000622024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
724
€ 6,99*
ab € 59,32*
€ 76,97*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 81,0878*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,0878*
€ 96,49448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,8062*
€ 92,58938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,8789*
€ 85,53589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,7574*
€ 80,63131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,57*
€ 78,0283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.