Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932 AM,12,7mm EinbauB,500


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335042
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080294
EAN/GTIN:
     4023149140716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Holzschubkästen und Tablarböden · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 128mm · Lochabstand b2 mm: 64mm · Lochabstand C mm: 433mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 504mm · Montageart: aufliegende Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
504 mm
Schubkastenlänge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
324
€ 6,99*
ab € 27,15*
€ 37,88*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,9265*
€ 39,7903*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,7903*
€ 47,35046
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,2769*
€ 45,54951
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,6401*
€ 42,41172
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,7633*
€ 40,17833
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,3265*
€ 38,46854
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,9265*
€ 32,04254
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.