Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arena CLASSIC,Reling pulv.besch. sil.,80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arena CLASSIC,Reling pulv.besch. sil.,80
Arena CLASSIC,Reling pulv.besch. sil.,80
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335079
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9082232
EAN/GTIN:
     4023149019807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• ø 810 mm (für Korpus 900 x 900) bzw. ø 710 mm (für Korpus 800 x 800) · Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling StahlWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Küchen· Breite (min) 800mm· Breite mm 800mm· Breite x Tiefe mm 800 x 800· Breite x Tiefe x Höhe mm 800 x 800· Farbe silber· Höhe (min) 660mm· Höhe mm 660mm· Lichte Korpushöhe mm 660 - 860 mm· Material Stahl· Mindestkorpustiefe KT mm 800mm· Oberfläche pulverbeschichtet· Tiefe 800mm· Tiefe (min) 800mm· Winkel ° 90°
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Tablarboden, 8000621924
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
307
€ 6,99*
ab € 208,17*
€ 254,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,1386*
€ 268,855*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,855*
€ 319,93745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,1618*
€ 308,40254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,1418*
€ 286,95874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,5084*
€ 277,875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 225,9786*
€ 268,91453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,1386*
€ 235,78493
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 99,0693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.