Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden 779x372 schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfachboden 779x372 schw.
Stahlfachboden 779x372 schw.
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335103
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9082382
EAN/GTIN:
     4023149020100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
• Stabile Ausführung für hohe Belastungen · Biegungssteif durch dreifache Abkantungen an Vorder- und Rückseite · Einsetzbar im Möbel nach EN 14073/3 · Außentiefe 372 mm · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Weitere Varianten auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite AB mm 779· Einbaubreite EB mm 780· Komponenten Stahlfachböden· Korpusbreite mm 800mm· Min. Einbaubreite EB 780 mm· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Ausführung:
für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm
passend für:
Schrankwand, Tiefe 400 mm, Systema Top 2000
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, fachboden stahl, fachboden, Fachböden für Flügeltürenschränke, 8000607170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,3126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,0229*
€ 42,86725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,8448*
€ 40,27531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,4228*
€ 36,20313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,7547*
€ 34,21809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,2726*
€ 32,45439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,3126*
€ 26,55199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.