Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden 761x372 Alu Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfachboden 761x372 Alu Optik
Stahlfachboden 761x372 Alu Optik
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335105
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9082384
EAN/GTIN:
     4023149020124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
• Stabile Ausführung für hohe Belastungen · Biegungssteif durch dreifache Abkantungen an Vorder- und Rückseite · Einsetzbar im Möbel nach EN 14073/3 · Außentiefe 372 mm · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Weitere Varianten auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite AB mm 761· Einbaubreite EB mm 762· Komponenten Stahlfachböden· Korpusbreite mm 800mm· Min. Einbaubreite EB 762 mm· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Ausführung:
für Korpusbauweise, Maß X = 13 mm
passend für:
Schrankwand, Tiefe 400 mm, Systema Top 2000
Material:
Stahl
Farbe:
Aluminium optik
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, fachboden stahl, fachboden, Fachböden für Flügeltürenschränke, 8000607172
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
658
€ 6,99*
ab € 21,91*
€ 31,67*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,9398*
€ 31,9076*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,9076*
€ 37,97004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,092*
€ 35,80948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,8487*
€ 31,94995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,7632*
€ 30,65821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,7798*
€ 28,29796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9398*
€ 23,72836
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.