| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1335513 Herst.-Nr.: 180054 BC104- 234 EAN/GTIN: 5733439180054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Sichtboxen · bestückt mit blauen Sichtboxen in 3 Größen · in den Maßen stufenweise aufeinander abgestimmt · Boxen aus dunkelblauen bruchfestem Polypropylen · von einem Standort aus sind alle Sichtboxen erreichbar · ergonomische Höhe von 1600 mm · auch die obersten Boxen sind gut zu erreichen und zu überblicken · leichtgängiger Drehkranz läuft auf wartungsfreien RollenlagernLieferung ohne InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 104 Boxen in 3 Größen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | dunkelblau | Material: | galvanisiertes Stahlblech / Polypropylen | Höhe: | 1600 mm | Marke: | RAACO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |