Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Solva,H23mm,ø30mm,Messing Optik antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335755
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9113286
EAN/GTIN:
     4023149995118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 30mm · Höhe mm: 23mm · Stilwelt: Folk · Trend: RETRO
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Oberfläche:
Messing Optik antik
Ø:
30 mm
Höhe:
23 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Solva
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pilzknopf, möbelknopf messing, kugelknopf möbelgriffe, hettich möbelknopf, Möbelknöpfe, Schrankknopf, Schubladenknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2919*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,1119*
€ 4,89316
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,1019*
€ 4,88126
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,8619*
€ 4,59566
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,8419*
€ 4,57186
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 3,2919*
€ 3,91736
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 8,954*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1318*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,032*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0486*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0498*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0556*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0591*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0602*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0627*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0672*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0701*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,072*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0758*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0755*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0755*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.