Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,470mm,EB9,5mm,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1335773
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9047290
EAN/GTIN:
     4023149447013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) · Einbaubreite EB mm: 9,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 19mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm · Nennlänge mm: 470mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
470 mm
Mindestkorpustiefe:
485 / 494 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
9,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,9686*
€ 8,0981*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,8623*
€ 11,7976*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 12,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,0981*
€ 9,63674
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,0153*
€ 9,53821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,8498*
€ 9,34126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,6942*
€ 9,1561
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,5286*
€ 8,95903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9686*
€ 7,10263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.