| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1335778 Herst.-Nr.: 9217484 EAN/GTIN: 4023149063718 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) · Einbaubreite EB mm: 10,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 470 mm | Modell: | Silent System | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |