Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,260mm,EB10,5mm,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1335779
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9047393
EAN/GTIN:
     4023149300004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) · Einbaubreite EB mm: 10,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 18mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 160mm · Nennlänge mm: 260mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
260 mm
Mindestkorpustiefe:
279 / 288 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
10,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1163*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,3176*
€ 9,89794
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,9931*
€ 9,51179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5042*
€ 8,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,0352*
€ 8,37189
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,8863*
€ 8,1947
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,1163*
€ 7,2784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.