Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,260mm,EB12,5mm,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1335786
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9047180
EAN/GTIN:
     4023149355301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 12,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 16mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 160mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 279mm · Nennlänge mm: 260mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
260 mm
Mindestkorpustiefe:
279 / 288 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,424*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,2212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,112*
€ 196,48328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,422*
€ 188,52218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,692*
€ 178,13348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,774*
€ 172,28106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 141,784*
€ 168,72296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,424*
€ 148,06456
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0695*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0696*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0386*
Zubehör
Hettich
9080311
ab € 62,7557*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 7,3316*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,7725*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 63,52*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 10,32*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.