Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 AM Sil. Sys.,12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4532 AM Sil. Sys.,12,7mm
Kugelauszug KA 4532 AM Sil. Sys.,12,7mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335793
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114548
EAN/GTIN:
     4023149601477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Integrierte Dämpfung Silent System · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Holzschubkästen und Tablarböden · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 35 kg· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand C mm 230mm· Mindestkorpustiefe KT mm 304mm· Montageart aufliegende Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 300mm· Nennlänge mm 300mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Mindestkorpustiefe:
304 mm
Schubkastenlänge:
300 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,0262*
€ 22,0158*
15 Tage
572
1
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,73*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 30,97*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 21,8728*
€ 31,3613*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 26,89*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,0158*
€ 26,1988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,9359*
€ 24,91372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,301*
€ 24,15819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,8711*
€ 23,64661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,2262*
€ 22,87918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0262*
€ 19,07118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.