Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 Push open,12,7mm EinbauB,400


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335798
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114283
EAN/GTIN:
     4023149601316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus Push to open · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand C mm: 292mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 404mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Schubkastenlänge:
400 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
329
1
€ 6,99*
ab € 20,81*
€ 29,78*
3 Tage
6
1
€ 9,50*
ab € 21,32*
€ 30,52*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,6615*
€ 30,6915*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 30,6915*
€ 36,52289
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,5115*
€ 35,11869
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,6615*
€ 29,34719
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 306,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0329*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.