Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 Push open,12,7mm EinbauB,450


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335801
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114284
EAN/GTIN:
     4023149601323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus Push to open · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 160mm · Lochabstand C mm: 342mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 454mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Mindestkorpustiefe:
454 mm
Schubkastenlänge:
450 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,9959*
€ 25,3659*
2 Tage
875
1
€ 6,99*
ab € 22,56*
€ 32,44*
2 Tage
12
1
€ 9,50*
ab € 23,08*
€ 33,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 25,3659*
€ 30,18542
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,5359*
€ 29,19772
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,9959*
€ 23,79512
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 253,659* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0319*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.