Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 Sil. Sys.,12,7mm Ein


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4532 Sil. Sys.,12,7mm Ein
Kugelauszug KA 4532 Sil. Sys.,12,7mm Ein
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335817
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114279
EAN/GTIN:
     4023149601231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 4532 mit Silent System · 12,7 mm Einbaubreite · Integrierte Dämpfung Silent System · mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 35 kg· Farbe blau passiviert· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand b2 mm 128mm· Lochabstand b3 mm 96mm· Lochabstand C mm 494mm· Mindestkorpustiefe KT mm 654mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 650mm· Nennlänge mm 650mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
650 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Mindestkorpustiefe:
654 mm
Schubkastenlänge:
650 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,4992*
€ 38,8247*
14 Tage
311
1
€ 6,99*
ab € 29,92*
€ 42,01*
2 Tage
2
1
€ 9,50*
ab € 30,63*
€ 43,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 38,8247*
€ 46,20139
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,5836*
€ 43,53448
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 35,462*
€ 42,19978
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 34,7109*
€ 41,30597
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 33,5892*
€ 39,97115
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,4992*
€ 33,91405
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 388,247* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.