Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 AM Push open,12,7mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4532 AM Push open,12,7mm
Kugelauszug KA 4532 AM Push open,12,7mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335819
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114586
EAN/GTIN:
     4023149601453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Holzschubkästen und Tablarböden · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 35 kg· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand b2 mm 128mm· Lochabstand b3 mm 128mm· Lochabstand C mm 542mm· Mindestkorpustiefe KT mm 654mm· Montageart aufliegende Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 650mm· Nennlänge mm 650mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
650 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Mindestkorpustiefe:
654 mm
Schubkastenlänge:
650 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,4533*
€ 39,5414*
14 Tage
326
1
€ 6,99*
ab € 30,67*
€ 43,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 31,49*
€ 44,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 39,5414*
€ 47,05427
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,3198*
€ 44,41056
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 36,1773*
€ 43,05099
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 35,4157*
€ 42,14468
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 34,2733*
€ 40,78523
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,4533*
€ 35,04943
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 395,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.