Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo IQ plus 90° Einlegeboden,transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335835
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9066464
EAN/GTIN:
     4023149015557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts einsetzbar · Belastbarkeit 10 kg · Lichte Mindestkorpusmaße: Breite 148 mm Tiefe 290 mm Höhe 548 mm · Oberer Korb höhenverstellbar · Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeboden bitte separat bestellen · Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: transluzent · Beschlagsysteme für: Küchen, Bäder und Hauswirtschaftsräume
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden, Einlegeböden, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,4121*
€ 9,2721*
12 Tage
755
1
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 17,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,2721*
€ 11,0338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4121*
€ 8,8204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 370,884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.