| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1335836 Herst.-Nr.: 9077601 EAN/GTIN: 4023149015724 |
| | |
|
| | |
| • Für Schrankbreite 150 mm · Belastbarkeit 15 kg · Lichte Mindestkorpusmaße: Breite 112 mm Tiefe 495 mm Höhe 590 mm · Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeböden bitte separat bestellen · Anschlag wahlweise rechts · links oder diagonal möglich · Frontauszug Stahl pulverbeschichtet silber Einlegeboden Kunststoff transluzent Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Küchen · Winkel °: 90° Weitere Informationen: | | für Schrankbreite: | 150 mm | Farbe: | transluzent | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden, Einlegeböden, Schrankboden, Schrankböden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9647* | € 3,7737* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,0951* | € 3,8951* | | | | Lager 4757 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,8274* | € 5,0974* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,2033* | € 6,6261* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,53* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 203,896* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|