Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden transluzent f. Cargo 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335837
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9065862
EAN/GTIN:
     4023149048494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Schrankbreite 300 mm · Belastbarkeit 20 kg · Lichte Mindestkorpusmaße: Breite 262 mm Tiefe 495 mm Höhe 590 mm · Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeböden bitte separat bestellen · Anschlag rechts und links notwendig · diagonal angeschlagen · Frontauszug Stahl pulverbeschichtet silber Einlegeboden Kunststoff transluzent Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Küchen · Winkel °: 90°
Weitere Informationen:
für Schrankbreite:
300 mm
Farbe:
transluzent
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden, Einlegeböden, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,3242*
€ 9,2946*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,5309*
€ 9,4709*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 9,4826*
€ 11,9526*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 10,4136*
€ 15,3234*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 11,9526*
€ 14,22359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4826*
€ 11,28429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 478,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.