Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN 6314 f.T-Nut 36mm L.315mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335958
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70128
EAN/GTIN:
     4020772070120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
einfach · Vergütungsstahl · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 80 mm · Länge: 315 mm · A: 50mm · B1: 33mm · B2: 80mm · E2: 130mm · E1: 45mm · Gewicht: 7788g · L: 315mm · Stärke: 50 mm · Schlitzbreite: 33 mm · B3: 34mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
36 mm
für Spannschraube:
M30
Norm:
DIN 6314
Bauform:
flach
Schlitzlänge:
130 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spannelement, verstellbare Spanneisen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,43*
€ 134,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,68*
€ 134,62*
Lager 4757
13
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 137,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,25*
€ 138,50*
€ 4,95*
ab € 111,58*
€ 139,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.