Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung HS 1-s.L.835mm Alu.silberf.HLT PLANET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1336015
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     77084
EAN/GTIN:
     7612231002284
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Feuerschutzdichtung
Rauchschutzdichtung
automatische Türabsenkdichtung FH+RD 48 dB · für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen · bandseitige einseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden · Parallelabsenkung · Dichtungshöhe bis 22 mm · zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz · kürzbar um 125 mm · seitliche Befestigung · Lippe aus selbstverlöschendem Silikon · Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
835 mm
Nutbreite:
13 mm
Nuthöhe:
30 mm
Dichtungshub:
22 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Tuerdichtung, Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,85*
€ 41,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 32,79*
€ 41,90*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,23*
€ 42,31*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 44,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,86*
€ 46,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-392-0835
ab € 31,52*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77109
ab € 34,98*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77096
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.