Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung HS 1-s.L.1085mm Alu.silberf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung HS 1-s.L.1085mm Alu.silberf.
Türdichtung HS 1-s.L.1085mm Alu.silberf.
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1336017
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     77109
EAN/GTIN:
     7612231002345
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Feuerschutzdichtung
Rauchschutzdichtung
automatische Türabsenkdichtung FH+RD 48 dB · für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen · bandseitige einseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden · Parallelabsenkung · Dichtungshöhe bis 22 mm · zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz · kürzbar um 125 mm · seitliche Befestigung · Lippe aus selbstverlöschendem Silikon · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
1085 mm
Nutbreite:
13 mm
Nuthöhe:
30 mm
Dichtungshub:
22 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Tuerdichtung, Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtungen, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, 3327023132
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 42,98*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 34,93*
€ 43,31*
2 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 46,02*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 37,27*
€ 46,10*
1
€ 4,90*
ab € 36,93*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
1 Stück enthält 1,1 Meter (ab € 30,19091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-392-0835
ab € 30,07*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77084
ab € 31,53*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77096
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.